Magasszárú bakancs S3 VD PRO 3800 SF XB 44

Cikkszám: VD PRO 3800 SF XB 44
Ár / 1 Pár
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VD PRO 3800 SF XB 44
EAN / GTIN 4044348573402
Gyártó száma VD PRO 3800 SF XB 44
L-szám L00780 106507
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Ultrakönnyű és sima mikroszálas anyag
  • Kellemes viselési kényelem a cipő varratmentes kialakításának köszönhetően
  • Zárt nyelv
  • Párnázott szegély a nagyobb kényelemért
  • Alumínium kapli
  • Fémmentes, rendkívül rugalmas behatolásvédelem SECURA FLEX
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálas anyagból
  • Cserélhető komforttalpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • TPU Athletic ESD talpbetét