Biztonsági félcipő S2 VD PRO 3500 BOA XB 44

Cikkszám: VD PRO 3500 BOA XB 44
Ár / 1 Pár
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
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VD PRO 3500 BOA XB 44
EAN / GTIN 4044348565483
Gyártó száma VD PRO 3500 BOA XB 44
L-szám L00780 2322
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Ultrakönnyű, sima mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
  • BOA® Fit System
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orr-rész
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® Technology
  • TPU Athletic ESD járótalp.