Biztonsági félcipő S3 VD 3500 BOA SST SF NB 43

Cikkszám: VD 3500 BOA SST SF NB 43
Ár / 1 Pár
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VD 3500 BOA SST SF NB 43
EAN / GTIN 4044348597897
Gyártó száma VD 3500 BOA SST SF NB 43
L-szám L00780 3186
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Ultrakönnyű, sima mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a cipő varratmentes kialakításának köszönhetően
  • BOA® Fit System
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orrmerevítő
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • Járótalp Perbunan Athletic ESD.