Biztonsági szandál S1 VD 2000 ESD XB 44

Cikkszám: VD 2000 ESD XB 44
Ár / 1 Pár
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VD 2000 ESD XB 44
EAN / GTIN 4044348389058
Gyártó száma VD 2000 ESD XB 44
L-szám L00780 695
Gyártó/felelős személy Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultrakönnyű textil felsőrész légáteresztő textilbetétekkel kombinálva
  • Két egyedileg állítható tépőzáras rögzítőpánt az ideális tartásért
  • Megerősített, kopásálló orrvédő
  • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • Talpbetét TPU Dynamics ESD