PU tenyérmártott kesztyű (288 pár) Grey S R

Cikkszám: VB120G7RS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Festék Grau
Kesztyűméret 7

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VB120G7RS
EAN / GTIN 15036108901200
Gyártó száma VB120G7RS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk a kifejezetten automatákhoz tervezett tenyérmártott PU kesztyűt. Ezek a kesztyűk a bonyolult feladatokban is kiválóak, és sima PU bevonattal rendelkeznek a fokozott kopásállóság érdekében. A kiváló kézügyességet és szellőzést biztosító tenyérmártással optimális teljesítményt biztosítanak. A csomagolás átgondoltan tömörített, hogy maximalizálja a gép kapacitását, így tökéletes választás.

Jellemző:

  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;