simmill VX maróbetét, általános horonymarás könnyű anyagban, egyenes horony alakú, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Cikkszám: V33.0250.42.10 C X508
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V33.0250.42.10 C X508
EAN / GTIN 4069769313895
Gyártó száma AB9VX508
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános hornyolás könnyűfém ötvözetből, egyenes hornyos alakú
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 3
  • w = 2,50 mm (tűrés -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 33,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 32,7 mm