simmill VX maróbetét, általános horonymarás könnyű anyagban, egyenes horonyforma, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm.

Cikkszám: V33.0200.42.12 C X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V33.0200.42.12 C X808
EAN / GTIN 4069769313840
Gyártó száma AY6TX808
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános hornyolás könnyűfém ötvözetből, egyenes hornyos alakú
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 33,6 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 33,9 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés -0,02)
  • R = 0,2 mm