simcut VX maróbetét, teljes sugarú hornyok marása, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Cikkszám: V28.0032.635 V X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V28.0032.635 V X800
EAN / GTIN 4069769309799
Gyártó száma A6X7X800
L-szám L23830 102482
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Teljes sugarú hornyok marása
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 3,175 mm
  • w = 6,350 mm (tűrés +0,03)
  • ØDmin (min. furat) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 6,5 mm