simmill VX marószár, acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ, D=19,05, L2=35,7, D1=14

Cikkszám: V28.0.750.14.35 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V28.0.750.14.35 A ST
EAN / GTIN 4069769311358
Gyártó száma A4NV
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05 , L2=35,7 , D1=14

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • Csavar = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm