simmill VX marószár, keményfém, kerek szár, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm, D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=12 mm.

Cikkszám: V28.0.625.14.85 B HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V28.0.625.14.85 B HM
EAN / GTIN 4069769311228
Gyártó száma AKGV
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX marószár
Keményfém, kerek szár, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20T
  • Csavar = ATK6
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm