simmill VX marószár, acél, fogócsapszeges tokmányhoz, DIN 6499, fogócsapszeg ER16, L2=30 mm, D1=12 mm

Cikkszám: V22.ER16.12.30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.ER16.12.30
EAN / GTIN 4069769308709
Gyártó száma AD5W
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX marószár
Acél, fogócsapszeges tokmányhoz, DIN 6499
ER16 tokmány ER16, L2=30 mm, D1=12 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 32,0 mm
  • Csavarhúzó = T20T
  • Csavar = ATK6
  • Feszítőanya menete = M22x1,5
  • Feszítőanya = ATHE
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Járócsapszeges tokmányhoz = ER16
  • L1 = 60,0 mm