simmill VX maróbetét, Whitworth-menet, teljes profil, lépés/perc=11, G 1″ menetmérettől kezdődően

Cikkszám: V22.5511.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám V22.5511.02 M X800
EAN / GTIN 4069769308679
Gyártó száma ADVPX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Whitworth-menet, teljes profil
Fogaskerék/inch=11, G 1″ menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Szemmagasság (tól) = 2,309 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 30,0 mm
  • Menetméretből = G 1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • Fogaskerék/inch = 11
  • H1 = 1,48 mm
  • R = 0,31 mm