simmill VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=2,5-4,5 mm, M27-es menetmérettől kezdve

Cikkszám: V22.2545.01 M X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.2545.01 M X500
EAN / GTIN 4069769308020
Gyártó száma AEAAX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=2,5-4,5 mm, M27-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • b = 5,85 mm
  • Szemmagasság (tól) = 2,5 mm
  • Menetmérettől = M27
  • S = 3,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,31 mm
  • tmax = 2,71 mm
  • Állás (befelé) = 4,50 mm
  • ZEFP = 3