simturn VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=3,5-6,5 mm, M30-as menetmérettől kezdve

Cikkszám: V22.2445.01 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.2445.01 M X800
EAN / GTIN 4069769307924
Gyártó száma ABAFX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=3,5-6,5 mm, M30-as menetmérettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Menetmérettől = M30
  • tmax = 3,84 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,2 mm
  • w = 0,44 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • Szemmagasság (tól) = 3,5 mm
  • Állás (befelé) = 6,50 mm