simmill VX maróbetét, rögzítőgyűrű hornyok marása, névleges szélesség=2,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,5 mm

Cikkszám: V22.2215.35 F X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.2215.35 F X500
EAN / GTIN 4069769307832
Gyártó száma APWVX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Körkörös hornyok marása ferdítéssel
Névleges szélesség = 2,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,50 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • Névleges horonyszélesség = 2,15 mm
  • w = 2,29 mm (tűrés -0,02)
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,3 mm
  • t = 1,47 mm