simturn VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, P=2 mm, M30-as menetmérettől kezdve

Cikkszám: V22.1020.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769306514
Gyártó száma APM9X800
L-szám L23830 1175
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
P=2 mm, M30-as menetmérettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Menetmérettől = M30
  • H1 = 1,08 mm
  • Szemmagasság (tól) = 2,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,6 mm
  • w = 0,25 mm
  • ZEFP = 3
  • Névleges menetátmérőtől = 28,40 mm
  • ØDS = 21,7 mm