simturn VX maróbetét, gyűrűs hornyok marása, belső, névleges szélesség=1,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=2,5 mm

Cikkszám: V22.0110.00 Z X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.0110.00 Z X808
EAN / GTIN 4069769303124
Gyártó száma APJYX808
L-szám L23830 1063
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Körkörös hornyok marása, belső
Névleges szélesség = 1,1 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 2,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,24 mm (tűrés -0,02)
  • Névleges horonyszélesség = 1,10 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 5,7 mm