simmill VX maróbetét, teljes sugarú hornyok marása, w=2 mm, R=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Cikkszám: V22.0010.20 V X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V22.0010.20 V X500
EAN / GTIN 4069769301984
Gyártó száma ABHYX500
L-szám L23830 102289
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Teljes sugarú hornyok marása
w=2 mm, R=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,03)
  • R = 1,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm