simmill VX maróbetét, fazetták marása, mindkét oldalon, szög=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Cikkszám: V06.4545.020.28 F X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.4545.020.28 F X800
EAN / GTIN 4069769300680
Gyártó száma AT86X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Marási ferdék, mindkét oldalon
Szög=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6