simcut VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, P=4 mm, M36-os menetmérettől kezdve

Cikkszám: V06.2140.02.22 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.2140.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300390
Gyártó száma AQ1GX800
L-szám L23830 102239
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
P=4 mm, M36-os menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 6
  • w = 0,50 mm
  • S = 4,4 mm
  • b = 6,2 mm
  • Szemmagasság (tól) = 4,0 mm
  • H1 = 2,16 mm
  • Névleges menetátmérőtől = 33,20 mm
  • Menetmérettől = M36
  • ØDS = 21,7 mm