simmill VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, külső, P=1,75 mm

Cikkszám: V06.0917.02.22 EM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V06.0917.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769299847
Gyártó száma AZCAX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetes marás, tömör profil, külső
P=1,75 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szemmagasság (tól) = 1,75 mm
  • R = 0,25 mm
  • h3 = 1,07 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • b = 6,25 mm
  • ZEFP = 6