simmill VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, P=1,5 mm, M27-es menetmérettől kezdve

Cikkszám: V06.0815.02.22 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0815.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769299793
Gyártó száma AQ1CX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
P=1,5 mm, M27-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Menetmérettől = M27
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,19 mm
  • S = 5,3 mm
  • b = 6,2 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,50 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Névleges menetátmérőtől = 25,86 mm