simturn VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=1-2 mm, M27-es menetmérettől kezdve

Cikkszám: V06.0720.01.22 M X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0720.01.22 M X500
EAN / GTIN 4069769299632
Gyártó száma AJ2AX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=1-2 mm, M27-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,25 mm
  • Menetmérettől = M27
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm
  • b = 6,20 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm
  • Állás (befelé) = 2,0 mm
  • w = 0,12 mm