simmill VX vágóbetét, általános horonymarás, puha vágásokhoz, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Cikkszám: V06.0200.020.35 GY X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0200.020.35 GY X500
EAN / GTIN 4069769296983
Gyártó száma AYF5X500
L-szám L23830 102163
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm (tűrés ±0,02)
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDmin (min. furat) = 35,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés ±0,02)
  • tmax = 10,0 mm