simmill VX maróbetét, általános horonymarás, egyenes horonyforma, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Cikkszám: V06.0200.020.28 G X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0200.020.28 G X800
EAN / GTIN 4069769296808
Gyártó száma AN7KX800
L-szám L23830 1202
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, egyenes horony alakú
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 6,4 mm
  • ØDmin (min. furat) = 28,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6