simmill VX vágóbetét, általános horonymarás, puha vágásokhoz, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Cikkszám: V06.0200.020.22 GY X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám V06.0200.020.22 GY X400
EAN / GTIN 4069769296631
Gyártó száma A0ZBX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 6
  • S = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDS = 21,7 mm