simmill VX maróbetét, általános horonymarás, egyenes horonyforma, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Cikkszám: V06.0150.020.28.09 G X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V06.0150.020.28.09 G X500
EAN / GTIN 4069769296334
Gyártó száma AV93X500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, egyenes horony alakú
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 6,2 mm
  • w = 1,5 mm (tűrés +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 28,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 28,3 mm