simmill VX maróbetét, általános horonymarás, egyenes horonyforma, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Cikkszám: V06.0100.010.28 G X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0100.010.28 G X500
EAN / GTIN 4069769295382
Gyártó száma AASZX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, egyenes horony alakú
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 28,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 6,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • w = 1,0 mm (tűrés +0,02)
  • ZEFP = 6