simmill VX maróbetét, hornyolás, osztás és horonymarás, w=0,5 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Cikkszám: V06.0050.000.40 G X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0050.000.40 G X808
EAN / GTIN 4069769294996
Gyártó száma AXBFX808
L-szám L23830 121440
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Nútmarás, osztás és horonymarás
w=0,5 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 6,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 39,7 mm
  • tmax = 13,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 40,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tűrés +0,05)
  • Névleges horonyszélesség = 0,0 mm