Raklapmérleg UFC 1.5T-4M, mérési tartomány 1500 kg, leolvashatóság 0,5 kg

Cikkszám: UFC 1.5T-4M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám UFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481558
Gyártó száma UFC 1.5T-4M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Nagyfokú mobilitás: Alkalmas több helyen történő használatra az akkumulátoros működésnek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően
  • Analizátor: Részletekért lásd KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Hálózatba kapcsolható mérleg kényelmes kezelési filozófiával
  • Ipar 4.0: A KERN Universal Portnak (KUP) köszönhetően az adatok és a vezérlőparancsok egy, a házhoz csatlakoztatható interfészen keresztül, vagy a KUP Extension Boxon keresztül három párhuzamos interfészen keresztül cserélhetők ki.
  • Szabványos valós idejű órával: Lehetővé teszi a mérési eredmények naplózását pontos időinformációval. Még ha az áramellátás megszakad is, a mérleg a helyes idővel működhet tovább
  • Teher felfüggesztése: Acél, porszórtan bevonva, 4 súlycella, ötvözött acél, szilikon bevonattal, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67, a mérőplatform kiértékelő egység nélkül is kapható alkatrészként, részletekért lásd KERN KFU-V20
  • Két görgő a mérleg kényelmes szállításához
  • Mérés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): Optikai és hangjelzés támogatja a raklapos áruk gyors ellenőrzését
  • A súlyértékek és a megszámlált alkatrészek összesítése
  • Védőburkolat a szállítási terjedelem része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 48 mm
  • Kiértékelőegység méretei: Sz×T×H 220×150×66,5 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
  • Nettó tömeg kb. 55 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Figyelem:

  • Kereskedelmi célú jogi alkalmazásokhoz kérjük, hogy a hitelesítést (a NAWI 2014/31/EU szerinti megfelelőségértékelés) egyidejűleg rendelje meg, utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A kalibráláshoz a telepítés helyének teljes címét kérjük megadni.