simturn UX maróbetét, UN menetmarás, teljes profil, lépés/perc=20

Cikkszám: U18.UN20.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám U18.UN20.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294514
Gyártó száma AS0XX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
UN menetmarás, teljes profil
osztás/inch=20

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 17,7 mm
  • Fogaskerék/inch = 20
  • ZEFP = 3
  • w = 0,16 mm
  • H1 = 0,687 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 5,2 mm