simmill UX maróbetét, fazettás marás, mindkét oldal, szög=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Cikkszám: U18.4545.58 F X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám U18.4545.58 F X800
EAN / GTIN 4069769293616
Gyártó száma ACKWX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Marási ferdék, mindkét oldalon
Szög=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • ØDmin (min. furat) = 18,0 mm
  • κ = 45°
  • R = 0,0 mm