simturn UX marószár, acél, kerek szár, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=18 mm, D1=9 mm

Cikkszám: U18.1609.18 B ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám U18.1609.18 B ST
EAN / GTIN 4069769292732
Gyártó száma ABP7
L-szám L23830 479
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=18 mm, D1=9 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 18,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Csavar = ATMB
  • Csavarhúzó = T15F
  • ØDh6 = 16,0 mm