simill UX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=2-3 mm, M24-es menetmérettől kezdve

Cikkszám: U18.1325.01 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám U18.1325.01 M X800
EAN / GTIN 4069769292640
Gyártó száma AAUQX800
L-szám L23830 101995
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=2-3 mm, M24-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,73 mm
  • Állás (befelé) = 3,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,4 mm
  • w = 0,25 mm
  • Menetmérettől = M24
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Szemmagasság (tól) = 2,0 mm