simmill UX marószár, acél, kör alakú szár, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=25, D1=9

Cikkszám: U18.1309.25 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám U18.1309.25 A ST
EAN / GTIN 4069769292572
Gyártó száma AKZ5
L-szám L23830 101828
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ
D=13 , L2=25 , D1=9

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • L1 = 70,0 mm
  • Csavar = ATMB
  • ØDh6 = 13,0 mm