simturn UX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=1-1,75 mm, M22-es menettől kezdve

Cikkszám: U18.0510.01 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám U18.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769291643
Gyártó száma ADHCX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=1-1,75 mm, M22-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 17,7 mm
  • Menetmérettől = M22
  • Állás (befelé) = 1,75 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,03 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm