simmill UX marószár, keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=45 mm, D1=9 mm, D=15,875 mm, L2=32 mm, D1=9 mm.

Cikkszám: U18.0.625.09.45 A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám U18.0.625.09.45 A HM
EAN / GTIN 4069769291773
Gyártó száma AH0T
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX marószár
Keményfém, kerek szár, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • L1 = 110,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Csavar = ATMB