simmill UX maróbetét, UN menetmarás, teljes profil, lépés/ inch=24

Cikkszám: U06.UN24.02.18 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám U06.UN24.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289749
Gyártó száma AS0KX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
UN menetmarás, teljes profil
osztás/inch=24

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 6
  • Fogaskerék/inch = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm