simturn UX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, P=3 mm, M27-es menetmérettől kezdve

Cikkszám: U06.1630.02.18 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám U06.1630.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289008
Gyártó száma AS0JX800
L-szám L23830 101891
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
P=3 mm, M27-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • H1 = 1,62 mm
  • ZEFP = 6
  • Névleges menetátmérőtől = 26,50 mm
  • w = 0,38 mm
  • Szemmagasság (tól) = 3,0 mm
  • Menetmérettől = M27
  • S = 4,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • b = 5,85 mm