SIMMILL UX maróbetét, rögzítőgyűrű hornyok marása, belső, névleges szélesség=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Cikkszám: U06.0110.000.18 G X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám U06.0110.000.18 G X500
EAN / GTIN 4069769287554
Gyártó száma AFYGX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Körkörös hornyok marása, belső
Névleges szélesség = 1,1 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 4 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Névleges horonyszélesség = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tűrés -0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. furat) = 18,0 mm