Választék ″4 tonna″, 16db.

Cikkszám: U.J2
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U.J2
EAN / GTIN 3148516286154
Gyártó száma U.J2
L-szám L60130 2343
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Készlet ″4 tonna″ - külső csapágylehúzó, csapágylehúzó karok, orsó, ellentartó, csúszókalapács, vonóerő max. 40 kN, fali panel, 16 db.

Jellemző:

  • B[mm]: 888
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 12.4

Tartalom:

  • Külső lehúzó karokkal: U.306A140 (befogási tartomány 7 - 140 mm)
  • 2 készlet 3 hosszú húzókarral külső lehúzókhoz: U.306G10 (befogási tartomány 10 - 180 mm) és U.306G15 (befogási tartomány 20 - 260 mm)
  • 2 készlet 3 húzókarral belső lehúzókhoz: U.306G2 (befogási tartomány 23 - 130 mm) és U.306G2 (befogási tartomány 23 - 130 mm). G20 (befogási tartomány 60 - 170 mm)
  • hosszú orsó betéttel: U.306-3
  • ellenállvány: U.40 (szerelvény gyűrűvel és anyával U.306A1, választékban szállítva)
  • csúszó kalapács: U.306M
  • Fali lemezen szállítva PK.1