Csapágylehúzógép a sajtóhoz 120-200mm

Cikkszám: U.53S2A
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
Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U.53S2A
EAN / GTIN 3148510703893
Gyártó száma U.53S2A
L-szám L60130 10118
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezt a 2 jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, menet nélküli Csapágylehúzószerszámot úgy tervezték, hogy ellenálljon a használatban lévő nyomdagépek nagy erőhatásainak.

Jellemző:

  • min.-. max. C [mm]: 120 - 200
  • d [mm]: 280
  • d1 [mm]: M20
  • B [mm]: 283
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 35
  • L3 [mm]: 35
  • max. T [mm]: 235
  • Teljesítmény [kN]: 100
  • Rúd: U.53 R2L
  • Tonna [t]: 10
  • Boltok: U.53S2A07
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 3,000