Csapágylehúzó belső menethez 145-400mm

Cikkszám: U.53K4
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
Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U.53K4
EAN / GTIN 3148510703671
Gyártó száma U.53K4
L-szám L60130 6627
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A belső menettel ellátott csapágylehúzókat mechanikus csapágylehúzókban használják a szeparátorok, gömb alakú betétek és menetes betétek kiegészítésére.

Jellemző:

  • min.-. max. C [mm]: 145 - 400
  • d [mm]: M33
  • d1 [mm]: 25
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 420
  • L2 [mm]: 50
  • L3 [mm]: 50
  • T [mm]: 350
  • max. T [mm]: 350
  • 6-szegély [mm]: 21
  • Bar: U.53 R4LA
  • Tonna [t]: 5
  • Boltok: U.53S4-07
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 10,700