Menetes betét Csapágylehúzó készülékekhez , Ø 6 mm

Cikkszám: U.53E6
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U.53E6
EAN / GTIN 3148510703565
Gyártó száma U.53E6
L-szám L60130 1360
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Menetes betét 6 mm

Jellemző:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 36.5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0.050