Választék mechanikai munkákhoz

Cikkszám: U.103A
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U.103A
EAN / GTIN 3148515241628
Gyártó száma U.103A
L-szám L60130 2267
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Választék ″közepes vontató″ - csapágylehúzó, ellentartó, nyomóprés, lemezdobozban, 5 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 111
  • W[mm]: 286
  • L[mm]: 452
  • [kg]: 13.3

Tartalom:

  • Külső lehúzó széles lehúzó karokkal: U.35L - U.34
  • Belső lehúzó csapágyakhoz: U.51B
  • Counter support: U.40
  • Prés, 30 t: U.33A
  • Betétes fémlemez tokban BT.108
  • Műanyag betét PL.195A
  • Minden általános, közepes vonóerőt igénylő mechanikai munkához alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz