Nantes Hi-Vis overál Yellow/Navy M R

Cikkszám: TX55YNRM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám TX55YNRM
EAN / GTIN 5036108191734
Gyártó száma TX55YNRM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Teljes védelemt biztosító jól láthatósági overál. Autópálya vagy nagy forgalmú út mellett dolgozóknak. Térdzsebekkel és gumírozott derékkal készül.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Colstok tartó zseb
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható