Keményfém maróbetét - RPMT1204M0 KW10

Cikkszám: TWE04965
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TWE04965
EAN / GTIN 4960664202607
Gyártó száma TWE04965
L-szám L22480 36
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém maróbetét - RPMT1204M0 KW10

Jellemző:

IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 4.76 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 11 Degree
IC (GTC - beírt kör átmérője): 12 mm
Méret: 1204
Fokozat: KW10
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Leírás: RPMT