Keményfém menetbetét - TT43L5501 KW10

Cikkszám: TWE02875
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám TWE02875
EAN / GTIN 4960664089970
Gyártó száma TWE02875
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém menetbetét - TT43L5501 KW10

Jellemző:

NT (GTC - fogszám): 1
CEDC (GTC - Flute Count): 3
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 4.76 mm
D1 (GTC - Rögzítőfurat átmérője): 5.5 mm
IC (GTC - beírt kör átmérője): 12.7 mm
TPIN (GTC - Menetek hüvelykenként minimum): 24
Pal (GTC - bal oldali profilszög): 27.5 Degree
PAR (GTC - Profilszög, jobb kéz): 27.5 Degree
PNA (GTC - Profil mellékelve szög): 55 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
CECC (GTC - vágóél állapotkód): F
TTP (GTC - Menettípus): I
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): L
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S
TPT (GTC - Menetprofil típusa): V
THFT (GTC - Menettípus): W