Gyors szorítóadapter TW28A-STC

Cikkszám: TW28A-STC
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
Termék fajtája Akasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TW28A-STC
EAN / GTIN 4008158036922
Gyártó száma TW28A-STC
L-szám L80030 428
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok a BESSEY gyorsszorítókhoz STC vízszintes alaplemezzel
  • Csavarral - közvetlen használatra a hegesztőasztalon
  • Csavar nélkül - TWX hosszabbítóra csavarozáshoz

Jellemző:

  • Furat rögzítőcsavarhoz: ØM6 mm
  • Csavarok: Ø28 mm
  • Anyag / felület:
    • Alumínium alap, eloxált
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
  • Alkalmazható: STC-VH / STC-HH / STC-IHH

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést

Megfelelő termékek