Kézi próbapad SAUTER TVL-XL

Cikkszám: TVL-XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TVL-XL
EAN / GTIN 4045761236462
Gyártó száma TVL-XL
L-szám L40250 2134
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Függőlegesen és vízszintesen is működtethető
  • Pontos mérési eredmény
  • Magas biztonsági szint: ismétlődő mérésekhez
  • Nagy alaplemez: nagy rugalmassággal szerelhető
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)
  • Szériafelszereltségként M6-os menettel ellátott Horog
  • Szériafelszereltségként SAUTER LA digitális hosszmérő egység: - Mérési tartomány: max. 200 mm- Leolvashatóság: 0,01 mm- Nullázás lehetséges- Előhosszúság kézzel állítható
  • Pontos mérési eredmény
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)
  • M6-os menettel rendelkező Horog alapfelszereltségként
  • Digitális hosszmérő egység SAUTER alapfelszereltségként - Mérési tartomány: max. 200 mm - Leolvashatóság: 0,01 mm - Nulla beállítása lehetséges - Előhosszúság kézzel állítható
  • TVL és TVL modell a TVL-XL bővítő készlettel a méretek összehasonlításában

Jellemző:

  • Maximális elmozdulás: 230 mm
  • Orsó löket (egy fordulat lökete): 3 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H, 151×234×465 mm
  • Nettó súly kb. 9 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz